工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
TRUSCO
>
溶接パーツ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ケーブルジョイント500A
●用途:
溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
●全長(mm):
270
●質量(g):
525
●適合電線(mm
2
):
50-80
●溶接電流(A):
400-500
●電線接続方法:
ネジ止
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0150
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0169
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TKJ-500
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08292356
TKJ-500
¥3,250
¥2,786
¥2,647
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ケーブルジョイント500A
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF