間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
TRUSCO

蛍光ノンスリップテープ 3m 黄

注文コード:
 
●特長: 
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。  

●用途: 
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面  

●注意: 
凸凹面に施行する場合は施行面に下地処理を必ず行って下さい。  

●色: 
黄  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
研究・開発編3-0963  
●長さ(m): 
3  
●厚さ(mm): 
0.85  
●材質/仕上: 
基材:樹脂加工布
砥粒:酸化アルミニウム  

●引張強度(N/25mm): 
740  
●粘着力(N/25mm): 
15  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 1022  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

幅(mm)
質量(g)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08400147

TKNS-100 Y 100 500 ¥5,800
¥4,972 ¥4,723
特価
出荷目安:6日

08400156

TKNS-25 Y 25 200 ¥1,630
¥1,398 ¥1,328
特価
出荷目安:6日

08400165

TKNS-50 Y 50 300 ¥3,030
¥2,598 ¥2,468
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧