工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
メガネ
>
溶接面・遮光メガネ
>
プレート・ガラス
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
溶接用透明カバープレート
●特長:
軽くて割れにくく、傷にも強い。
スパッターがつきにくい。
●仕様:
透明カバープレート
●材質/仕上:
ガラス
●質量(g):
9.8
●寸法・サイズ(mm):
50×105
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-0176
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 0204
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CR-39
P-CR39
内容量
選択解除
1パック(2枚入)
1箱
摘要
選択解除
パック入
箱入
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08292803
P-CR39
1パック(2枚入)
パック入
¥500
¥429
08292812
CR-39
1箱
箱入
¥4,660
¥3,995
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
溶接用透明カバープレート
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF