工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
>
荷締機
>
TRUSCO
>
PPベルト
>
30mm幅
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
PPベルト30mmX20m 黄
●トラスコ品番:
511-3857
●幅(mm):
30
●長さ(m):
20
●2007年トラスコ掲載ページ:
物流・オフィス編4-0091
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 1074
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PPB-3020 Y
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08413526
PPB-3020 Y
¥3,000
¥2,572
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
PPベルト30mmX20m 黄
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF