間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 荷締機 > TRUSCO > PPベルト > 30mm幅

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

PPベルト30mmX50m 赤

注文コード:08413596
 
●トラスコ品番: 
511-3873  
●幅(mm): 
30  
●長さ(m): 
50  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
3 1074  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08413596 PPB-3050 R ¥7,000
¥6,000
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。