工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
建築資材
>
ロープ止め金具
>
ロープ止め金具
>
カラー異形ロープ止め
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
カラー異形ロープ止め 丸型 黄/黒
●特長:
色付きで目立ちます。危険防止には黄&黒。
●用途:
ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1770
●材質/仕上:
鉄
●頭形状:
丸型
●質量(kg):
1.56
●径(Φmm):
13
●首下長(mm):
1500
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1935
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TRM-13150I YB
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08347884
TRM-13150I YB
¥1,220
¥1,046
¥994
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
カラー異形ロープ止め 丸型 黄/黒
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF