間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 工業金物・建築金物 > 建築資材 > ロープ止め金具 > ロープ止め金具 > プラスチックアンカーピン150mm

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

プラスチックアンカーピン150mm

注文コード:08347665
 
●特長: 
引き抜き強度が鉄製に比べ約2〜3倍
頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。
頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。  

●用途: 
ネット、シートなどを地面に固定。
ロープなどの地面への固定。
境界杭としても使用できます。  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1768  
●材質/仕上: 
プラスチック  
●全長(mm): 
152  
●質量(g): 
7.8  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1933  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08347665 TPA-150 ¥75
¥65 ¥62
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。