間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

プラスチックアンカーピン200mm

注文コード:08347674
 
●特長: 
引き抜き強度が鉄製に比べ約2〜3倍
頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。
頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。  

●用途: 
ネット、シートなどを地面に固定。
ロープなどの地面への固定。
境界杭としても使用できます。  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1768  
●材質/仕上: 
プラスチック  
●全長(mm): 
207  
●質量(g): 
24.85  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1933  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08347674

TPA-200 ¥105
¥90
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧