工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ワイヤー・スリング・吊具・三脚
>
ステンレス吊具
>
ステン アイボルト
>
ステンレス パッドアイ
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
ステンレス パッドアイ 8mm
●特長:
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
●トラスコ品番:
275-1976
●材質/仕上:
ステンレス(SUS304)
●寸法H(mm):
32.0
●寸法d(mm):
5.2
●寸法A(mm):
26
●1袋入数(個):
1
●寸法D(mm):
8
●寸法B(mm):
80
●寸法P(mm):
60.0
●参考使用荷重(kN):
0.29
●質量(g/袋):
67
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1911
●内容量:
1袋
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TPD-8
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08346502
TPD-8
¥970
¥832
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレス パッドアイ 8mm
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF