工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
金具なし
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
握り玉30×8 赤
●仕様:
金具なしタイプ
●材質/仕上:
ユリア樹脂
●色:
赤
●質量(g):
16
●ねじ径B:
8mm
●外径A(Φmm):
30
●ねじ深C(mm):
18
●2007年トラスコ掲載ページ:
工場現場編1-0855
●2008年トラスコ掲載ページ:
1 0908
●内容量:
1箱(20個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HB-308-20R
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08302122
HB-308-20R
¥3,480
¥2,983
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
握り玉30×8 赤
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF