間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > TRUSCO(トラスコ) > 金具なし

1 件中 1 - 1 件
TRUSCO

握り玉35×6 黒

注文コード:08302217
 
●仕様: 
金具なしタイプ  
●材質/仕上: 
フェノール樹脂  
●色: 
黒  
●質量(g): 
35  
●ねじ径B: 
6mm  
●外径A(Φmm): 
35  
●ねじ深C(mm): 
21  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
工場現場編1-0855  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 0908  
●内容量: 
1箱(20個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08302217 HB-356-20BK ¥4,440
¥3,806 ¥3,616
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。