工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
金具入り
1 件中 1 - 1 件
TRUSCO
握玉金具入30X6黒
●仕様:
金具入りタイプ
●材質/仕上:
フェノール樹脂
●色:
黒
●質量(g):
21
●ねじ径B:
6mm
●外径A(Φmm):
30
●ねじ深C(mm):
15
●2007年トラスコ掲載ページ:
工場現場編1-0856
●2008年トラスコ掲載ページ:
1 0909
●内容量:
1箱(20個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HK-306-20BK
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08302655
HK-306-20BK
¥7,700
¥6,600
¥6,270
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
握玉金具入30X6黒
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF