工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
TRUSCO(トラスコ)
>
金具入り
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
握玉金具入40X3/8
●仕様:
金具入りタイプ
●質量(g):
40
●ねじ径B:
3/8
●外径A(Φmm):
40
●ねじ深C(mm):
21
●2007年トラスコ掲載ページ:
工場現場編1-0856
●2008年トラスコ掲載ページ:
1 0909
●内容量:
1箱(20個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HK-40038-20BK
HK-40038-20R
材質/仕上
選択解除
フェノール樹脂
ユリア樹脂
色
選択解除
黒
赤
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08302926
HK-40038-20BK
フェノール樹脂
黒
¥10,700
¥9,172
¥8,713
08302935
HK-40038-20R
ユリア樹脂
赤
¥10,700
¥9,172
¥8,713
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
握玉金具入40X3/8
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF