間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

黒鉄骨用刷毛

注文コード:08294736,08294745
 
●特長: 
天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。  

●用途: 
油性塗料、鉄骨、橋梁用  

●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-0229  
●全長(mm): 
255  
●材質/仕上: 
毛:黒馬天尾  
●毛丈(mm): 
56  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 0265  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

刷毛幅(mm)
質量(g)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08294736

TPB-221 50(20号) 73 ¥2,380
¥2,040 ¥1,938
特価
出荷目安:6日

08294745

TPB-222 60(25号) 93 ¥2,900
¥2,486 ¥2,362
特価
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧