間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO

ターボ羽子板BT65L

注文コード:08296915 注文コード:08296924
 
●特長: 
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能  

●用途: 
様々な用途にてご利用いただけます  

●質量(g): 
47  
●寸法L(mm): 
65  
●寸法H(mm): 
115  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
作業現場編2-1522  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
2 1660  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

材質/仕上
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08296915

TPS-BT65L-S ステンレス ¥365
¥313
出荷目安:6日

08296924

TPS-BT65L 鉄/ユニクロ ¥140
¥120
出荷目安:6日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧