工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
TRUSCO(トラスコ)
>
配管・継手・バルブ類
>
配管支持用金具
>
L50型穴明アングル両穴タイプ
2 件中 1 - 2 件
TRUSCO
L50型穴明アングル両穴タイプ
●特長:
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
●用途:
給排水管の支持材に。
空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
●寸法(mm):
50×50×4.5t
●材質/仕上:
スチール
●長穴(mm):
13×40
●2007年トラスコ掲載ページ:
作業現場編2-1523
●2008年トラスコ掲載ページ:
2 1665
●内容量:
1箱(5本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TKL5-W210-U
TKL5-W240-U
全長(mm)
選択解除
2100
2400
質量(kg)
選択解除
24.5
28.0
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08297213
TKL5-W240-U
2400
28.0
¥19,100
¥16,372
08297222
TKL5-W210-U
2100
24.5
¥17,400
¥14,915
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
L50型穴明アングル両穴タイプ
TRUSCO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF