工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
電卓
1 件中 1 - 1 件
カシオ計算機
関数電卓
●特長:
数学自然表示:分数や√などの数式や記号を教科書通りに表示することができます。また、計算結果を分数、√を含む表現で表示できます。
リストベースの統計データ編集機能:統計データを一覧表の形式でわかりやすく入力でき、統計計算に利用することができます。
見やすいフルドットディスプレイ:視認性に優れたフルドット方式ディスプレイの採用により、分数や対数、√の数式や記号を教科書通りに表示できます。
簡単操作のセンターカーソルキー:パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプリイ機能を搭載。数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
マルチリプレイ:センターカーソルキーで、式の上下左右移動が簡単に行えます。
テーブル演算:関数式f(x)について、x値に対するf(x)値を計算し一覧にて表示します。
書式通り入力方式:教科書に書いてある式通りにキー操作するだけで入力可能です。
基本関数:三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗(fx-61Fを除く)、π
ソルブ機能:方程式の変形をせずに任意の変数の値を算出できます。
リプレイ機能:一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるので、数値を置き換える繰り返し計算等に便利。
アンサー機能:最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使う事ができます。
マルチステートメント機能:[:]により式を区切り、続けて複数の計算を行わせる機能です。
エラーリカバー機能:エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。
連続演算機能:EXE(または=)キーにより、演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行う事ができます。
土地家屋調査士試験向け
●付属品:
ハードケース
●仕様:
メモリー保護機能、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、積分計算、微分計算、方程式計算、指数表示指定、%、オートパワーオフ
●電源:
単4電池
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
80×161×14
●電池寿命(時間):
約17000
●表示桁数:
10桁
●メモリー:
7
●RED BOOKVol4ページ:
1565
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FX-370ES
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08357991
FX-370ES
¥4,500
¥3,280
¥3,116
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
関数電卓
カシオ計算機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF