間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > > チャック付ポリ袋 > セイニチ

12 件中 1 - 12 件
セイニチ

ラミジップ スタンドタイプ(NY/PE)

注文コード:08435131 注文コード:08435147 注文コード:08435156 注文コード:08435165 注文コード:08435174 注文コード:08435183 注文コード:08435192 注文コード:08435201
 
●特長: 
開閉自在のチャック付ポリ袋
ナイロンタイプ  

●用途: 
低温に強味を発揮  

●注意: 
※液体には使用できません。  

●仕様: 
スタンドタイプ  
●材質: 
ナイロン  
●RED BOOKVol3ページ: 
797  
●RED BOOKVol4ページ: 
1009  
●総合カタログVol13ページ: 
207  
●内容量: 
1パック(50枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
基材構成
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08435131 LZ-9 32+115×90+28 NY15/LLPE80 オープン
¥600
出荷目安:1日
08435147 LZ-10 32+160×100+30 NY15/LLPE100 オープン
¥875
出荷目安:5日
08435156 LZ-11 32+170×110+33 NY15/LLPE100 オープン
¥1,050
出荷目安:5日
08435165 LZ-12 32+180×120+35 NY15/LLPE100 オープン
¥1,180
出荷目安:5日
08435174 LZ-13 32+190×130+37 NY15/LLPE100 オープン
¥1,300
出荷目安:5日
08435183 LZ-14 32+200×140+41 NY15/LLPE100 オープン
¥1,416
出荷目安:5日
08435192 LZ-15 32+210×150+45 NY15/LLPE100 オープン
¥1,600
出荷目安:5日
08435201 LZ-16 32+230×160+47 NY15/LLPE100 オープン
¥1,850
出荷目安:5日
08435217 LZ-18 32+260×180+53 NY15/LLPE120 オープン
¥2,333
出荷目安:5日
08435226 LZ-20 32+280×200+58 NY15/LLPE120 オープン
¥2,940
出荷目安:5日
08435235 LZ-22 32+300×220+64 NY15/LLPE150 オープン
¥3,540
出荷目安:5日
08435244 LZ-24 32+340×240+70 NY15/LLPE150 オープン
¥4,275
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。