間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 卓上蛍光灯

2 件中 1 - 2 件
オーム電機

インバーターアーム式ライト

注文コード:08435375 注文コード:08435384 注文コード:08435384 注文コード:08435384 注文コード:08435384
 
●特長: 
目にやさしいインバーター方式です。
触れると点灯、タッチ式スイッチ。
クランプだから場所をとらない。
ムーブが4カ所なので自由自在。
負荷部分が全てスチール製なので丈夫で長持ち。
セード長35cmで、明るさ抜群。  

●質量(g): 
1500  
●タイプ: 
屋内用  
●周波数(Hz): 
50/60  
●定格電圧(V): 
100  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
650×190×100  
●定格ランプ電力(W): 
約22  
●電源コード(m): 
約1.8  
●アーム長さ(mm): 
約300  
●ランプ: 
FPL-27EXN蛍光ランプ(付属)  
●点灯方式: 
タッチスイッチ式  
●台座寸法(mm): 
高さ:約200  
●最大クランプ取付幅(mm): 
50まで  
●セード寸法(mm): 
約350  
●RED BOOKVol3ページ: 
1191  
●RED BOOKVol4ページ: 
1627  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08435375 OAL-27FAG アールグレイ ¥3,980
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:1日
別送品
08435384 OAL-27FBK ブラック ¥3,980
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パイプ式ファイル

MonotaRO

商品点数:5

¥278〜

EDLP コード付タップ (ムービープラグ)

ELPA (朝日電器)

商品点数:5

¥328〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。