工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
事務機器
>
シュレッダー
1 件中 1 - 1 件
フェローズ
パーソナルシュレッダー
●特長:
設置場所を選ばない省スペース設計。
デスクの下はもちろん、キャビネットの脇、ラック、カウンター周りなどちょっとしたスペースに設置可能。
引き出し式のダストボックスでゴミ捨ても簡単です。
●コード長さ(m):
1.8
●保証期間:
本体1年間、カッター3年間
●連続使用時間(分):
10
●最大細断枚数:
6枚
●消費電力(W):
200
●質量(kg):
7.3
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
327×203×410
●電源(V):
AC100
●周波数(Hz):
50/60
●細断速度:
2.5m/分
●細断幅クロスカット(mm):
3.9×50
●ダストボックス容量(L):
12L(A4コピー用紙約80枚)
●投入口幅(mm):
229
●機能:
オートスタート/ストップ
リバース機能
インターロックスイッチ
プリパレーション機能
クレジットカード細断
ホッチキス用針(10号針まで)細断
●RED BOOKVol3ページ:
1148
●RED BOOKVol4ページ:
1552
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PS-62C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08435874
PS-62C
¥13,800
¥8,552
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ディスクカッター
カール
商品点数:1
¥1,580
A4レターケース4段
ナカバヤシ
商品点数:2
¥1,110
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
パーソナルシュレッダー
フェローズ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF