(11件のレビュー)

スーパーパワーゴミ袋は価格・安全性・環境の3点を追求し、それを実現した新しいゴミ袋です。
低コスト:薄肉化により、1枚あたりの価格が下がりさらに物流コストも下がり、在庫スペースも広くとれ、実用的。
強度(安全性)UP:従来よりも剛性・柔軟性が向上したため、割り箸や割れたコップを入れても破けにくいうえ、重いものを入れても、底が抜けることがまずなく、強度は抜群。
環境保全:薄肉化により、省資源に役立ち、焼却時のカロリーは約半分となり、環境負荷も少なくなるため地球に優しい節約タイプ。

引張強度(MPa)
縦方向:70.8
横方向:61.8
容量(L)90 厚さ(mm)0.02 種別ポリエチレン袋 材質SPB 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(mm)900×1000 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08441282 9000075 半透明
オープン
 
 
取扱い終了
08441291 9000080
オープン
 
 
取扱い終了
08441307 9000085
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08441282 9000075 24029242 N94 N94 Nシリーズポリ袋 日本サニパック 24029242 Nシリーズポリ袋 日本サニパック 1冊(10枚) 459 税込505 メーカー違いの相当品です
08441291 9000080 24164814 N91 N91 Nシリーズポリ袋 日本サニパック 24164814 Nシリーズポリ袋 日本サニパック 1冊(10枚) 449 税込494 メーカー違いの相当品です
08441307 9000085 24164832 N92 N92 Nシリーズポリ袋 日本サニパック 24164832 Nシリーズポリ袋 日本サニパック 1冊(10枚) 489 税込538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08441282
2017-09-25
用途:
ゴミ用
飯塚事務所 様

この会社のゴミ袋が使いやすく45,70,90と使い分けています。
植木のゴミ破れにくくて助かります。安い。

対象商品:
08441291
2017-07-25
用途:
ゴミ袋として利用しています。
株式会社ヒラ商 様 (卸売・小売業)

薄いのにめちゃくちゃ丈夫です。頼りにしています。とにかく良い商品です。

対象商品:
08441282
2016-03-06
用途:
厨房内廃棄ゴミ(生ゴミ等)

厨房内のゴミ中心に使用していますが、以前は違うメーカーのゴミ袋を使用していましたが、従業員らから「弱い」「破れる」等の問題点があり、二枚重ねで使用することが多くなってしまい、結果、2倍の使用料、価格となってしまい、こちらの商品にたどり着きました。 価格とのバランスは良く、強度もあり、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08441282
2016-01-29
用途:
梱包作業
株式会社ヒラ商 様 (卸売・小売業)

薄いけど丈夫なので重宝してます。

対象商品:
08441282
2015-11-10
用途:
ごみ入れ
EM商会 様

大変丈夫で非常に良い。値段的にもお買い得だと思います。

対象商品:
08441282
2015-06-16
用途:
ゴミを捨てる
NS工房 様

しっかりしててしかも経済的です。

対象商品:
08441282
2013-04-20
用途:
保管するものを入れる。

薄手ですが、丈夫です。

対象商品:
08441282
2016-01-29
用途:
梱包作業
株式会社ヒラ商 様 (卸売・小売業)

以前使用していた袋と比較してとても薄かったので不安がありましたが、使って見て納得です。薄いのに丈夫です。「スーパーパワーゴミ袋」名の通り凄いです。日本の技術に誇りのもてる商品に感謝です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする