間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > ヘルメット > アメリカンタイプ(PC)

3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

ヘルメット

注文コード:08442357 注文コード:08442357 注文コード:08442366 注文コード:08442366 注文コード:08442375 注文コード:08442375
 
●特長: 
アメリカンタイプ
100型シリーズのポリカーボネート樹脂製品
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも  

●用途: 
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)  

●寸法(縦×横×高さ)(mm): 
272.5×190×161  
●規格: 
労働省保護帽規格に適合  
●材質: 
ポリカーボネート  
●衝撃吸収ライナー(発泡スチロール): 
あり  
●RED BOOKVol3ページ: 
584  
●RED BOOKVol4ページ: 
729  
●総合カタログVol13ページ: 
146  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08442357 PC-100 オープン
¥1,840
出荷目安:1日
返品保証
08442366 PC-100 オープン
¥1,840
出荷目安:1日
返品保証
08442375 PC-100 オープン
¥1,840
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全スニーカー ファントム F-610

弘進ゴム

商品点数:16

¥2,600

安全ヘルメットハンガー

MonotaRO

商品点数:1

¥600

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

安全スニーカー

松元屋

商品点数:7

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 搬入、搬出のとき
ポリカは軽くて疲れにくくて、この商品は安いしなかなか好評。
[2007-12-10]