間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立 > はしご > アルインコ > 1連はしご

4 件中 1 - 4 件
アルインコ

1連ハシゴ SX-S

注文コード:08442454,08442463,08442472,08442481 注文コード:08442454,08442463,08442472,08442481 注文コード:08442454,08442463,08442472,08442481
 
●特長: 
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!
エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!
接地面積(アルインコ社比)60%アップ
新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止
端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用  

●はしご最大外幅(mm): 
461.0  
●踏面幅(mm): 
42  
●材質: 
アルミ合金(一部鋼製)  
●踏ざん間隔(mm): 
345  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
130  
●支柱外幅(mm): 
409.5  
●支柱内幅(mm): 
352.5  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08442454 SX31S 3121 6.4 ¥17,000
¥10,630
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
08442463 SX42S 4156 8.2 ¥22,000
¥13,750
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
08442472 SX52S 5191 10.0 ¥27,000
¥16,880
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
08442481 SX62S 6226 11.8 ¥34,000 別送品
返品不可
地域運賃
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。