工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
ハシゴ・脚立
>
作業台・踏台・足場台
>
アルインコ
>
足場台
4 件中 1 - 4 件
アルインコ
四脚伸縮足場台 VSR-N
●特長:
天板と脚の伸縮に加え、さらに耐荷重性能を追及!
開脚状態で回転金具ロックが完全接触。金具部分のガタツキが大幅になくなりました。
コンパクト収納
●支柱(mm):
47×43.5
●踏ざん間隔(mm):
254
●タイプ:
標準タイプ
●材質:
アルミ
●板厚(mm):
60
●形状(構造):
折りたたみ式
伸縮式
リベット式
●全幅(mm):
259
●支柱角度:
75度
●幅(mm):
230
●ステップ踏面幅(mm):
40
●RED BOOKVol4ページ:
934
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
VSR-1709N
VSR-1713N
VSR-2609N
VSR-2613N
天板寸法(mm)
選択解除
230×1140〜1740
230×1590〜2640
質量(kg)
選択解除
11.5
12.4
13.5
14.4
最大使用荷重(kgf[N])
選択解除
120[1200]
150[1500]
設置寸法(幅W×奥行D)(m)
選択解除
0.42〜0.48×1.96〜3.15
0.48〜0.59×2.10〜3.36
天板高さ(m)
選択解除
0.6〜0.86
0.86〜1.26
RED
BOOK3
ページ
選択解除
747
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06564257
VSR-2609N
230×1590〜2640
13.5
120[1200]
0.42〜0.48×1.96〜3.15
0.6〜0.86
747
¥57,200
¥41,311
¥39,245
06564266
VSR-2613N
230×1590〜2640
14.4
120[1200]
0.48〜0.59×2.10〜3.36
0.86〜1.26
747
¥60,000
¥41,538
¥39,461
07274836
VSR-1709N
230×1140〜1740
11.5
150[1500]
0.6〜0.86
¥45,000
¥32,000
¥30,400
07274845
VSR-1713N
230×1140〜1740
12.4
150[1500]
0.86〜1.26
¥47,000
¥33,333
¥31,666
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
四脚伸縮足場台 VSR-N
アルインコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF