工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
手袋
>
耐切創手袋
3 件中 1 - 3 件
マックス
安全作業用手袋(ケブラー)
●特長:
アラミド繊維、ケブラー(R)を使用した切創防止用シームレス手袋です。
手の平側にポリウレタン加工を施し、滑り止め効果と、ゴミなどが付着するのを緩和します。
●材質:
表:ケブラー(R)繊維100%
裏:ナイロン100%
手の平:ポリウレタン滑り止め加工
●内容量:
1袋(10双入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MT911
全長(cm)
選択解除
22
23
23.5
サイズ
選択解除
L
LL
M
TGK品番
選択解除
859-87-18-14
859-87-18-15
859-87-18-16
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06675961
MT911
23
L
859-87-18-15
¥15,000
¥15,000
¥14,250
06675977
MT911
23.5
LL
859-87-18-16
¥15,000
¥15,000
¥14,250
06675986
MT911
22
M
859-87-18-14
¥15,000
¥15,000
¥14,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
安全作業用手袋(ケブラー)
マックス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF