間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
オーム電機

ホワイトシリカ電球

注文コード:08447923 注文コード:08447932
 
●特長: 
フロストタイプの白熱電球。5%省電力設計  

●全長(mm): 
89  
●外径(Φmm): 
55  
●口金: 
E26  
●定格平均寿命(時間): 
1000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1185  
●内容量: 
1箱(2個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

定格ランプ電力(W)
種別
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08447923

LW100V38W2PN 38 40W省電力形 ¥102
¥98 ¥93
特価
出荷目安:1日
返品不可

08447932

LW100V57W2PN 57 60W省電力形 ¥102
¥98 ¥93
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

一般蛍光灯 40W形

MonotaRO

商品点数:2

¥3,980

アルカリ乾電池

Panasonic

商品点数:1

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧