工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
作業灯
>
クリップ式
1 件中 1 - 1 件
YAZAWA
防雨型クリップライト
●特長:
屋外で、直接雨がかかる場所にも使えます。
本体はサビにくい塗装仕様。
●注意:
※電球は付いてません。
●寸法(mm):
奥行:110
クリップ:横幅85・奥行110
●電源コード(m):
2.1
●色:
本体:黒
●ランプ:
100/110V屋外用レフランプ150Wまで
100/110Vビーム球100〜150W
●クリップ幅(mm):
くわえ部:10〜40
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
110×170×85
●口金:
E26
●セード寸法(mm):
Φ75
●質量(g):
本体:約480
●定格ランプ電力(W):
レフランプ:150まで
ビーム球:100〜150まで
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CW1
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08448002
CW1
オープン
¥1,920
¥1,824
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ビーム電球 (散光形)
日立ライティング
商品点数:3
¥1,195〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
防雨型クリップライト
YAZAWA
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF