間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 電動工具 > 研削 > ディスクグラインダー > マキタ

1 件中 1 - 1 件
マキタ

ディスクグラインダ

注文コード:08452114
 
●特長: 
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。  

●用途: 
溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き。
コンクリートやタイルの切断。
ノコ刃の目立てに。  

●付属品: 
研削砥石:100-36P(A-23575)×1枚
ロックナットレンチ  

●質量(kg): 
1.6  
●周波数(Hz): 
50/60  
●電流(A): 
7  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
670  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
12000  
●コード長さ(m): 
2  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
265×118×96  
●砥石寸法(Φmm)外径: 
100  
●砥石寸法(mm)厚さ: 
4(取り付け可能砥石厚さ:3〜6)  
●砥石寸法(Φmm)穴径: 
15  
●RED BOOKVol3ページ: 
466  
●RED BOOKVol4ページ: 
551  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08452114 M961 ¥10,900
¥7,630 ¥7,249
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。