現場を支えるネットストア MonotaRO
トンボ鉛筆

モノツインE

モノツインE トンボ鉛筆 モノツインE トンボ鉛筆 モノツインE トンボ鉛筆
 
●特長: 
一本で幅広い用途に対応!!
太・細のツインタイプ!!  

●種別: 
油性  
●寸法(mm): 
146×22  
●質量(g): 
25  
●タイプ: 
太字・細字  
●材質(軸): 
再生ポリプロピレン  
●線幅(mm): 
太/6.0、細/2.0  
●材質(ペン芯): 
太/羊毛フェルト・細/アクリル  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
インク色
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08452491 OD-TME33 ¥150
¥93
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08452507 OD-TME25 ¥150
¥93
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08452516 OD-TME15 ¥150
¥93
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 

梱包・物流・清掃・オフィス用品 > 事務用品 > 文房具 > ペン・鉛筆 > 油性マーカー > ツイン式

平均満足度:3.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 出荷の際の品名、No.の記入や各種表示等に使用。

ペン先(芯)のフェルトがもっと硬めで型崩れしないといいのですが・・・。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-11-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


「モノツインE」の関連検索(特集)