間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 梱包用品 > バンド(PP、ポリエステル) > PPバンド(自動梱包機用) > 大日製罐

6 件中 1 - 6 件
大日製罐

ディックファインバンド 自動梱包機用

注文コード:08496162,08496196 注文コード:08496187,08496214 注文コード:08496171,08496205
 
●特長: 
半自動梱包機・標準アーチサイズ梱包機でご使用頂けるPPバンドです。
省資源タイプで環境にも優しい。  

●厚さ(mm): 
0.55  
●破断伸度(%): 
20以下  
●紙管内径(Φ): 
200  
●RED BOOKVol3ページ: 
803  
●RED BOOKVol4ページ: 
1013  
●内容量: 
1セット(2巻入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
幅(mm)

長さ(m)
引張強度N(kgf)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08496162 12mm 12 3000 981以上(100) オープン
¥8,140 ¥7,733
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
08496171 12mm 12 3000 981以上(100) オープン
¥8,140 ¥7,733
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
08496187 12mm 12 透明白 3000 981以上(100) オープン
¥8,140 ¥7,733
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
08496196 15mm 15 2500 1180以上(120) オープン
¥7,860 ¥7,467
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
08496205 15mm 15 2500 1180以上(120) オープン
¥7,860 ¥7,467
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
08496214 15mm 15 透明白 2500 1180以上(120) オープン
¥7,860 ¥7,467
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。