間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
YAZAWA

スタンドライト

注文コード:08465326
 
●特長: 
スタイリッシュな小型デスクスタンドです。  

●仕様: 
ON/OFFスイッチ付
電球付  

●寸法(mm): 
奥行:170  
●口金: 
E26  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
225×440×120  
●電源コード(m): 
2  
●ランプ: 
電球形蛍光灯EFDタイプ21W  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08465326

SD32CW オープン
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧