工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電池
>
電話用交換バッテリー
6 件中 1 - 6 件
ELPA (朝日電器)
コードレス電話用充電池
●特長:
高容量タイプで、1回の充電で通話できる時間が今までの30%UP!長電話でも安心!
カドミウムを使わないリサイクル対応のニッケル水素電池です。パッケージも環境に配慮した非塩ビ材です。
電話機本体を守る過電流防止装置を搭載しています。
メーカー純正品と比較しても遜色なく使えます。
充電池のお取替えの目安:
2年以上使っている。
フル充電でもすぐに電池切れになる。
●定格容量:
標準:600mAh
高容量:800mAh
●定格電圧(V):
2.4
●RED BOOKVol3ページ:
1178
●RED BOOKVol4ページ:
1606
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
THB-004
THB-013
THB-023
THB-027
THB-053
THB-101
適合機種メーカー
選択解除
サンヨー、岩崎通信機
シャープ、NTT、YahooBB
シャープ、パイオニア、NTT、東芝
パイオニア、日立
パナソニック、NTT
パナソニック、NTT、NEC、ブラザー、ユニデン
適合純正電池型番
選択解除
KX-FAN37
N-141(UBATN0141AFZZ)
NTL-14(632 673 5398)
P-AA42/1BA01(BTA005AE)、(BTA021AE)、(UG-4403)
TF-BT07(FEX1048)、(FEX1049)、(FEX1056)、(FEX1069)、(FEX1072)
UX-BTK1
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08465371
THB-004
シャープ、パイオニア、NTT、東芝
N-141(UBATN0141AFZZ)
オープン
¥1,380
¥1,311
08465387
THB-013
サンヨー、岩崎通信機
NTL-14(632 673 5398)
オープン
¥1,380
¥1,311
08465396
THB-023
パナソニック、NTT、NEC、ブラザー、ユニデン
P-AA42/1BA01(BTA005AE)、(BTA021AE)、(UG-4403)
オープン
¥1,380
¥1,311
08465405
THB-027
パナソニック、NTT
KX-FAN37
オープン
¥1,380
¥1,311
08465414
THB-053
パイオニア、日立
TF-BT07(FEX1048)、(FEX1049)、(FEX1056)、(FEX1069)、(FEX1072)
オープン
¥1,380
¥1,311
08465423
THB-101
シャープ、NTT、YahooBB
UX-BTK1
オープン
¥1,380
¥1,311
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
アルカリ乾電池
日立マクセル
商品点数:1
¥100
ブラインドリベット(オールスチール)
ノーブランド
商品点数:20
¥400
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コードレス電話用充電池
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF