間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 生活用品 > 飲料 >

1 件中 1 - 1 件
四万十の水

四万十の水

注文コード:08466044
 
●特長: 
「四万十の水」は、日本最後の清流といわれる四万十川の源流地・不入山(いらずやま)の湧き水をボトリングした天然軟水です。標高1300mを越す山並みに降り注いだ雨や雪が、長い年月の間濾過され、四万十の水が誕生します。
「四万十の水」は、硬度が16mgと軟水で、素材の良さを忠実に生かし旨みを十分抽出してくれるため、料理に用いれば癖のない味づくりができます。
採水地:高知県東津野村船戸(四万十川源流)  

●タイプ: 
2.0Lペットボトルタイプ  
●生産国: 
日本  
●RED BOOKVol3ページ: 
1139  
●RED BOOKVol4ページ: 
1579  
●総合カタログVol13ページ: 
289  
●内容量: 
1ケース(2000mL×12本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08466044 - オープン
¥1,480 ¥1,406
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥500
沖縄地方1個〜¥1,500
離島1個〜¥1,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥338

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

ボルヴィック 1500mL

Volvic

商品点数:1

¥2,280

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥438

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 長期保存用(船内に飲料として保存使用)
12本を1ケースとして梱包して欲しい。
箱単位での保管が少ししにくい。
搬送ハンドル(簡単なもので結構)があれば移動が楽なのですが。
オフ・スピリット 様(神奈川県) [2008-04-04]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。お伺いさせて頂きましたご要望を念頭に置きまして、商品採用を進めて参りたいとお思います。

満足度:
用途: 珈琲やお米をたく時
珈琲の味が綺麗に出る!お米がみずみずしい!美味しい。生で飲んでも柔らか!
[2008-03-06]