間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド

(株)MonotaROとは

お問い合わせフォーム

安全・物流・清掃/事務用品 > 電池 > 充電池

5 件中 1 - 5 件
SANYO

エネループ

注文コード:10059822 注文コード:10059831
 
●特長: 
充電して繰り返し使える&使い終わったらリサイクルへ。
自然放電を抑えた仕様なので買ってすぐに使えます。
約1000回繰り返し使える。
デジカメでもパワフルに使え、懐中電灯やリモコン、電子辞書やトランシーバーなど色んな機器に使えます。
つぎ足し充電OK。
低温にも強く、-10℃ でもパワーは長持ち。  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
質量(g/個)
直径×長さL(Φmm×mm)
タイプ
容量
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
10059822 (S)HR-1UTG-1BP 1本 約100 33×61 単1形 5700mAh オープン
¥1,600
出荷目安:5日
10059831 (S)HR-2UTG-1BP 1本 約60 26×50 単2形 3000mAh オープン
¥1,315
出荷目安:5日
08466367 HR-3UTG-4BP 1パック(4本入) 約27 14.35×50.4 単3形 1900mAh オープン 廃番
09976303 HR-3UTG-8BP 1パック(8本入) 約27 14.35×50.4 単3形 1900mAh オープン 廃番
09976312 HR-4UTG-4BP 1パック(4本入) 約13 10.5×44.5 単4形 750mAh オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08466367
HR-3UTG-4BP
33029981
(S)HR-3UTGA-4BP
SANYO
エネループ
1パック(4本入) ¥1,410 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09976303
HR-3UTG-8BP
33029997
(S)HR-3UTGA-8BP
SANYO
エネループ
1パック(8本入) ¥2,360 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09976312
HR-4UTG-4BP
33030006
(S)HR-4UTGA-4BP
SANYO
エネループ
1パック(4本入) ¥1,219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

その他関連商品

エネループ充電器

SANYO

商品点数:1

¥4,743

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エネループ充電器

SANYO

商品点数:1

¥4,743

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: リモコン、ライトに
充電できることで、面倒な乾電池のゴミがでず便利です。
ただ、精密機器などでは使えない機械もありますので注意が必要です。

一部のデジカメなどは使用すると壊れます。
株式会社マックピーアンドエス 様(群馬県) [2009-08-18]

満足度:
用途: デジカメに使用しています。
かなり以前から充電池を愛用していますが、エネループは今までの物に比べ充電後保管していても電気が減りにくく、乾電池感覚で安心して使えます。しかもパワーも十分、精密機械にも今までの充電地とは違い影響が無く安心して使えます。
[2009-08-12]

満足度:
用途: ハンディコードレスドリルの電源として使用している。
アルカリに比べて強力、長持ちでよい。
[2009-02-20]




はじめてのお客様へ




最近見た商品
エネループ エネループ
SANYO
セメダイン8060プロシリコーンシーラント セメダイン8060プロシリコーンシーラント
セメダイン


キャンペーン


モバイル
チャットサポート

表示価格はすべて税別価格です。