タンガロイ

チップ DCGT-AL

チップ DCGT-AL タンガロイ
 

チップ DCGT-AL (0件の商品レビュー)

用途
仕上げ〜中切削
トラスコ品番
345-4037
種別
ポジ
材質
KS05F
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
AL形
穴の有無
あり
コーナー半径rc(mm)
0.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
切刃長さl(mm)
11.6
厚さ(s)許容差(mm)
±0.13
内接円直径(Φd)許容差(mm)
±0.025
2015年トラスコ掲載ページ
1 0578
内容量
1箱(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
08476386 DCGT11T304-AL KS05F 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,800
¥12,994
ご注文日より6日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

切削・研磨・測定用品 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ポジティブチップ > ひし形

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
チップ DCGT-ALをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。