間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立工機

コードレスドライバドリル

注文コード:08480473 注文コード:08480473 注文コード:08480473 注文コード:08480473
 
●特長: 
クラス最小・最軽量のコンパクトボディ:作業に合わせストレート形/ピストル型に形状が変更できます。
ソフトグリップハンドル:握りやすいハンドル形状。スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。手締め時に力の入りやすいグリップエンド形状。
LEDライト内蔵:先端部分にLEDを内蔵。暗所での作業も手元を明るく照らします。ライトスイッチ付で使いたい時だけ照射可能。
21段クラッチ:21段クラッチの採用できめ細かなトルク調整が可能です。
リチウムイオン電池搭載:軽量で、自然放電が少なく長期保存に強いです。端子カバーが自動で閉じる安心設計で不用意な短絡を防止します。
充電器:約18分で充電を完了する急速充電器UC 3SL付属。  

●用途: 
奥まった狭所の締め付けに。
電気工事に。
製品の組み立てに。  

●注意: 
※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。  

●付属品: 
急速充電器、ケース、No.2プラスビット  
●寸法(mm): 
ストレート形:249×45
ピストル形:196×126  

●質量(kg): 
0.4  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
低速:200
高速:600  

●最大トルク(N・m): 
低速:5
高速:1.5  

●穴あけ能力(mm) 鉄工: 
Φ2  
●ねじ締め能力: 
機械ねじ:M5
木ねじ:Φ3.5×20mm  

●取付チャック: 
六角軸
二面幅
6.35  

●蓄電池電圧(V): 
3.6  
●トルク(N・m): 
クラッチ:0.3〜2.9(21段)  
●充電時間(分): 
18  
●蓄電池容量(Ah): 
1.5  
●蓄電池タイプ: 
Li-ion  
●RED BOOKVol3ページ: 
460  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08480473

DB3DL ¥22,800
¥15,500 ¥14,725
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 製茶機械メンテナンス
大きさの割りにこのパワーなら充分だとおもいます。改善点は高速/低速のクラッチが若干ヌケやすい気がします。
[2007-05-31]



キャンペーン一覧