間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > インバーター > 日立産機システム

15 件中 1 - 15 件
日立産機システム

インバータ SJ200シリーズ

注文コード:08491113,08491122,08491131,08491147,08491156,08491165,08491192,08491201,08491217,08491226,08491235 注文コード:08491113,08491122,08491131 注文コード:08491147,08491156,08491165,08491217,08491226,08491235 注文コード:08491174,08491183,08491244,08491253 注文コード:08491192,08491201
 
●特長: 
小型ボディで高トルクと使いやすさを両立
パワフル&安定制御:1Hz-200%高始動トルク、トリップレス機能
簡単セットアップ、簡単メンテナンス:着脱式端子台、外部運転へワンタッチ切替、冷却ファンワンタッチ交換
省スペース
グローバル対応:CE(欧州)、UL・c-UL(北米)、c-Tick(オーストラリア)の規格に対応  

●注意: 
※適用モーターは3相標準モートル(4P)を示します。  

●周波数(Hz): 
50/60  
●制御方式: 
線間正弦波変調PWM方式  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
適合モータ容量(kW)
定格出力電流(A)
定格入力交流電圧(V)
定格出力電圧
概略質量(kg)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08491113 SJ200-002LFR 0.2 1.6 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 0.7 1066 1372 274 ¥56,800
¥16,472
出荷目安:5日
返品不可
08491122 SJ200-004LFR 0.4 3.0 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 0.85 1066 1372 274 ¥64,000
¥17,600
出荷目安:5日
返品不可
08491131 SJ200-007LFR 0.75 5.0 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 0.9 1066 1372 274 ¥76,000
¥20,900
出荷目安:5日
返品不可
08491147 SJ200-015LFR 1.5 8.0 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 1.8 1066 1372 274 ¥99,800
¥27,445
出荷目安:5日
返品不可
08491156 SJ200-022LFR 2.2 11.0 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 1.8 1066 1372 274 ¥116,000
¥34,220
出荷目安:5日
返品不可
08491165 SJ200-037LFR 3.7 17.5 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 1.8 1066 1372 274 ¥140,000
¥41,300
出荷目安:5日
返品不可
08491174 SJ200-055LFR 5.5 24 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 3.5 1066 1372 274 ¥240,000
¥72,000
出荷目安:5日
返品不可
08491183 SJ200-075LFR 7.5 32 3相 200〜240 3相 200〜240V(入力電圧に依存)(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります 3.5 1066 1372 274 ¥284,000
¥83,780
出荷目安:5日
返品不可
08491192 SJ200-004HFR 0.4
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
1.5 3相 380〜480 1.3 ¥123,000
¥34,440
出荷目安:5日
返品不可
08491201 SJ200-007HFR 0.75
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
2.5 3相 380〜480 1.7 ¥134,000
¥37,520
出荷目安:5日
返品不可
08491217 SJ200-015HFR 1.5
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
3.8 3相 380〜480 1.8 ¥147,800
¥41,384
出荷目安:5日
返品不可
08491226 SJ200-022HFR 2.2
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
5.5 3相 380〜480 1.8 ¥180,000
¥54,000
出荷目安:5日
返品不可
08491235 SJ200-037HFR 3.7
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
8.6 3相 380〜480 1.8 ¥214,000
¥64,200
出荷目安:5日
返品不可
08491244 SJ200-055HFR 5.5
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
13 3相 380〜480 3.5 ¥312,000
¥93,600
出荷目安:5日
返品不可
08491253 SJ200-075HFR 7.5
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。
16 3相 380〜480 3.5 ¥395,000
¥118,500
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。