工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
スイッチング電源 / 無停電電源装置(UPS)
>
電源 (コーセル[COSEL])
>
ZTWシリーズ
16 件中 1 - 16 件
コーセル
標準電源オンボードタイプ
●特長:
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
広い温度範囲で使用可能
リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
●出力電圧可変範囲(V):
内部固定
●使用温度範囲(℃):
-20〜+71(結露なきこと)
(ディレーティングあり)
●過電流保護:
定格電流の105%minで動作、自動復帰
●衝撃:
490.3m/s
2
(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
●振動:
10〜55Hz 98.0m/s
2
(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
●保存温度(℃):
-40〜+85(結露なし)
●冷却方式:
自然空冷
●使用湿度範囲:
20〜95%RH(結露なきこと)
●絶縁耐圧:
入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
●リップルノイズ(mVp-p):
150(max)
●リップル(mVp-p):
120(max)
●起動時間(ms):
20(max)(最低入力、lo=100%)
●無償補償期間:
5年間
●保存湿度範囲:
20〜95%RH(結露なきこと)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ZTW1R50512
ZTW1R50515
ZTW1R51212
ZTW1R51215
ZTW1R52412
ZTW1R52415
ZTW1R54812
ZTW1R54815
ZTW30512
ZTW30515
ZTW31212
ZTW31215
ZTW32412
ZTW32415
ZTW34812
ZTW34815
定格出力電圧(V)
選択解除
±12(+24)
±15(+30)
入力電圧(V)
選択解除
DC4.5〜9
DC9〜18
DC18〜36
DC36〜72
質量(g)
選択解除
約15
約25
定格出力電流(A)
選択解除
0.05
0.065
0.1
0.13
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
選択解除
28×21×10
35.5×26×10
定格入力効率(%)
選択解除
67typ
70typ
71typ
74typ
75typ
静的入力変動(mV)
選択解除
60(max)
75(max)
静的負荷変動(mV)
選択解除
600(max)
750(max)
定格入力電流(A)
選択解除
0.044typ
0.046typ
0.083typ
0.087typ
0.088typ
0.092typ
0.169typ
0.176typ
0.183typ
0.338typ
0.351typ
0.448typ
0.466typ
0.857typ
0.891typ
経時ドリフト(mV)
選択解除
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
出力電圧確度(V)
選択解除
11.40〜12.60
14.25〜15.75
最大出力電力(W)
選択解除
1.5
1.56
3
3.12
周囲温度変動(mV)
選択解除
-20〜+55℃:150(max)
-20〜+55℃:180(max)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08495961
ZTW1R50512
±12(+24)
DC4.5〜9
約15
0.065
28×21×10
67typ
60(max)
600(max)
0.466typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
1.56
-20〜+55℃:150(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08495977
ZTW1R50515
±15(+30)
DC4.5〜9
約15
0.05
28×21×10
67typ
75(max)
750(max)
0.448typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
1.5
-20〜+55℃:180(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08495986
ZTW1R51212
±12(+24)
DC9〜18
約15
0.065
28×21×10
71typ
60(max)
600(max)
0.183typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
1.56
-20〜+55℃:150(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08495995
ZTW1R51215
±15(+30)
DC9〜18
約15
0.05
28×21×10
71typ
75(max)
750(max)
0.176typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
1.5
-20〜+55℃:180(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08496004
ZTW1R52412
±12(+24)
DC18〜36
約15
0.065
28×21×10
71typ
60(max)
600(max)
0.092typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
1.56
-20〜+55℃:150(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08496013
ZTW1R52415
±15(+30)
DC18〜36
約15
0.05
28×21×10
71typ
75(max)
750(max)
0.088typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
1.5
-20〜+55℃:180(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08496022
ZTW1R54812
±12(+24)
DC36〜72
約15
0.065
28×21×10
71typ
60(max)
600(max)
0.046typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
1.56
-20〜+55℃:150(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08496031
ZTW1R54815
±15(+30)
DC36〜72
約15
0.05
28×21×10
71typ
75(max)
750(max)
0.044typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
1.5
-20〜+55℃:180(max)
¥1,480
¥1,379
¥1,310
08496047
ZTW30512
±12(+24)
DC4.5〜9
約25
0.13
35.5×26×10
70typ
60(max)
600(max)
0.891typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
3.12
-20〜+55℃:150(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
08496056
ZTW30515
±15(+30)
DC4.5〜9
約25
0.1
35.5×26×10
70typ
75(max)
750(max)
0.857typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
3
-20〜+55℃:180(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
08496065
ZTW31212
±12(+24)
DC9〜18
約25
0.13
35.5×26×10
74typ
60(max)
600(max)
0.351typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
3.12
-20〜+55℃:150(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
08496074
ZTW31215
±15(+30)
DC9〜18
約25
0.1
35.5×26×10
74typ
75(max)
750(max)
0.338typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
3
-20〜+55℃:180(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
08496083
ZTW32412
±12(+24)
DC18〜36
約25
0.13
35.5×26×10
74typ
60(max)
600(max)
0.176typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
3.12
-20〜+55℃:150(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
08496092
ZTW32415
±15(+30)
DC18〜36
約25
0.1
35.5×26×10
74typ
75(max)
750(max)
0.169typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
3
-20〜+55℃:180(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
08496101
ZTW34812
±12(+24)
DC36〜72
約25
0.13
35.5×26×10
75typ
60(max)
600(max)
0.087typ
50(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
11.40〜12.60
3.12
-20〜+55℃:150(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
08496117
ZTW34815
±15(+30)
DC36〜72
約25
0.1
35.5×26×10
75typ
75(max)
750(max)
0.083typ
60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化です。)
14.25〜15.75
3
-20〜+55℃:180(max)
¥1,790
¥1,671
¥1,587
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
標準電源オンボードタイプ
コーセル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF