工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電磁開閉器(マグネットスイッチ) / 電磁接触器
>
富士電機
>
電磁接触器
2 件中 1 - 2 件
富士電機
標準形電磁接触器
●特長:
プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能な高効率の有極電磁石の採用により、消費電力を0G形:1.4Wを実現。従来のインターフェースリレーは不要となります。
高信頼性補助接点(最小使用電圧・電流:DC5V 3mA)により電子制御回路、プログラマブルコントローラへの直接入力が可能
サージ吸収機能を内蔵
IEC、DIN規格の35mm幅支持レールにワンタッチ取付が可能
安全カバーを標準装備
●型式:
SJ-0G
●質量(kg):
0.17
●コイル定格電圧:
DC24V
●取付ねじ:
M4
●相対湿度:
45〜85%RH
●定格容量(kW):
単相モータ(AC-3)
100V:0.2
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:2.2 380-440V:2.2
●定格使用電流(A):
単相モータ(AC-3)
100V:8
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:12 380-440V:6
抵抗負荷(AC-1)
200-240V:15 380-440V:15
●適合レール幅(mm):
35
●開閉ひん度(回/時):
1800
●閉路電流(A):
単相モータ(AC-3)
110V:80 220V:60
三相かご形モータ(AC-3)
220V:120 440V:60
●遮断電流(A):
単相モータ(AC-3)
110V:64 220V:48
三相かご形モータ(AC-3)
220V:96 440V:48
●動作時間(ms):
コイルONしてから主接点ONになるまで:34〜60
コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:12〜22
●耐衝撃(m/s
2
):
50
●耐振動(m/s
2
):
10〜55Hz 15
●定格通電電流(A):
15
●使用周囲標高(m):
2000以下
●周囲温度(℃):
-10〜+40 (但し、結露、氷結しないこと)
●機械的開閉耐久性:
1000万回
●電気的開閉耐久性:
100万回
●締付トルク(N・m):
1.0〜1.3
●電磁石容量(W):
1.4
●制御盤内の温度(℃):
-10〜+50
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJ-0G
補助接点
選択解除
1a
1b
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08511124
SJ-0G
1a
¥2,600
¥1,714
¥1,628
08511133
SJ-0G
1b
¥2,600
¥1,714
¥1,628
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
標準形電磁接触器
富士電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF