工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電磁開閉器(マグネットスイッチ) / 電磁接触器
>
富士電機
>
電磁接触器
1 件中 1 - 1 件
富士電機
可逆形電磁接触器
●特長:
確実な正逆運転が可能。
標準形高感度コンタクタを可逆接続(相回転が逆になるように接続)。
電気的インターロックと機械的インターロックを併用していますので、双方のコンタクタの同時投入による短絡事故を防止します。
プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能。
●型式:
SJ-0GRM
●質量(kg):
0.41
●コイル定格電圧:
DC24V
●取付ねじ:
M4
●補助接点:
1b×2
●相対湿度:
45〜85%RH
●定格容量(kW):
単相モータ(AC-3)
100V:0.2 200V:0.4
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:2.2 380-440V:2.2
●定格使用電流(A):
単相モータ(AC-3)
100V:8 200V:6
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V:12 380-440V:6
抵抗負荷(AC-1)
200-240V:15 380-440V:15
●適合レール幅(mm):
35
●開閉ひん度(回/時):
1800
●閉路電流(A):
単相モータ(AC-3)
110V:80 220V:60
三相かご形モータ(AC-3)
220V:120 440V:60
●遮断電流(A):
単相モータ(AC-3)
110V:64 220V:48
三相かご形モータ(AC-3)
220V:96 440V:48
●動作時間(ms):
コイルONしてから主接点ONになるまで:34〜60
コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:12〜22
●耐衝撃(m/s
2
):
50
●耐振動(m/s
2
):
10〜55Hz 15
●定格通電電流(A):
15
●使用周囲標高(m):
2000以下
●周囲温度(℃):
-10〜+40 (但し、結露、氷結しないこと)
●機械的開閉耐久性:
1000万回
●電気的開閉耐久性:
100万回
●締付トルク(N・m):
1.0〜1.3
●電磁石容量(W):
1.4
●制御盤内の温度(℃):
-10〜+50
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SJ-0GRM
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08511142
SJ-0GRM
¥6,210
¥4,071
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
可逆形電磁接触器
富士電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF