工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
RYOBI
1 件中 1 - 1 件
リョービ販売
インパクトドライバ
●特長:
プロツールの特性を使いやすくバランスさせ、ハードな作業も難なくこなす、プロツールのDNA
強力ネジ締め
最大締付トルク115N・m
ネジや締め付ける部材に応じて、トルク/回転数/打撃数の強弱を切換できる、ネジ締め速度&トルク調整機構付
本体は、保持しやすいグリップ形状で、連続作業での疲労を低減。
LEDライト付(連動タイプ)
持ち運び、収納に便利なキャリングケース付
●付属品:
+ドライバービット(No.2×65mm)
充電器
電池パック2個(ニカド1300mAh)
キャリングケース
●質量(kg):
1.65(電池パック含む)
●電圧(V):
12
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
Lowモード:0〜1600
Hiモード:0〜2200
●打撃数(min
-1
[回/分]):
Lowモード:0〜2500
Hiモード:0〜3000
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
177×76(電池パック部)×237
●ねじ締め能力:
小ネジ:M4〜M10
普通ボルト:M5〜M12
高力ボルト:M5〜M10
●最大締付トルク(N・m):
Lowモード:75
Hiモード:115
●充電時間(分):
30
●電池パック:
1300mAhニカド
●RED BOOKVol3ページ:
458
●RED BOOKVol4ページ:
536
●総合カタログVol13ページ:
101
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BID-1226
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08499784
BID-1226
¥22,600
¥16,950
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
インパクトドライバ
リョービ販売
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF