工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
非常灯
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)
ワイドなライト
●特長:
4W蛍光灯使用のワイドなライトです。
直接コンセントに差し込むだけで、簡単に使用できます。
切替スイッチで常時点灯と明暗センサーを選べます。
電気代は、わずか約20円!
●定格寿命(時間):
約2000
●検知方式:
明暗センサー
●ランプ:
FL4W使用
●材質(本体):
ポリカーボネイト
●寸法(縦×横×奥行)(mm):
170×75×43
●消費電力(W):
4
●電源:
AC100V50/60Hz
●質量(g):
187
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PM-67
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08505603
PM-67
オープン
¥1,200
¥1,140
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ワイドなライト
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF