間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
グリーンライフ

オーシャン20α

注文コード:08505664
 
●仕様: 
マルチスプレー・ねじ式ホースコネクター付
ホース:耐寒、耐圧、防藻
ノズル:PC6パターン(カップリング付)
ノズルパターン/1.ストレート2.シャワー3.整流4.キリ5.広拡散6.拡散  

●材質: 
本体:ポリプロピレン
ホース:塩化ビニール
ノズル:ポリプロピレン
ねじ式蛇口コネクター:ポリプロピレン  

●色: 
ブルー  
●ホース内径(Φmm): 
主ホース:12
補助ホース:15  

●ホース長さ(m): 
主ホース:20
補助ホース:1  

●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm): 
29×32.5×33  
●RED BOOKVol3ページ: 
841  
●総合カタログVol13ページ: 
226  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08505664

NPR20B20MS オープン
¥2,700
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09992647
ねじ式蛇口コネクター

グリーンライフ

JA-FC

1個

¥231

09992656
マルチスプレー

グリーンライフ

YM-73065

1個

¥654

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

45度両口めがねレンチ

スーパーツール

商品点数:37

¥950〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

配管識別方向表示ステッカー

MonotaRO

商品点数:4

¥250〜

ドリルチャックハンドル

ユキワ精工

商品点数:8

¥607〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧