工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
家庭用ポンプ
>
ナカトミ
1 件中 1 - 1 件
ナカトミ
水中ポンプ(清水用)
●特長:
田畑、庭木などの散水に
工場や現場等の排水作業に
池水の循環、排水、散水に
●付属品:
竹の子25mm用:1個
竹の子用Oリング:2個
竹の子15・19mm兼用:1個
ホースバンド15・19・25mm用:各1個
●特記:
本製品は清水用のため汚物・汚水・固形物にはご使用いただけません。
●仕様:
インペラはメカニカルシールにより駆動
●モーター出力(W):
125
●材質:
本体:ABS樹脂+GF
インペラ:ナイロン+GF
ネジ、金属部品:SUS304
●質量(kg):
3.6
●色:
オレンジ
●周波数(Hz):
50/60
●電源(V):
100
●保護構造:
IP28
●全揚程(m):
50Hz/6
60Hz/8
●定格電流(A):
口径25mm:2.0(50Hz)、2.4(60Hz)
口径19mm:1.9(50Hz)、2.1(60Hz)
口径15mm:1.8(50Hz)、1.9(60Hz)
●本体質量(kg):
3.6
●安全装置:
サーマルプロテクター内蔵
●電源コード(m):
3.7
●消費電力(W)(50/60Hz):
口径25mm 160/230
口径19mm 150/200
口径15mm 140/190
●吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz):
口径25mm:65/6
口径19mm:51/6
口径15mm:40/6
●吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz):
口径25mm:75/8
口径19mm:57/8
口径15mm:45/8
●電源コード:
VCT0.75mm
2
アース端子付き
●運転可能最低水位(mm):
50
●本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm):
16.5×14.5×27.5
●最高使用深さ(m):
2.5
●最高使用水温(℃):
40
●RED BOOKVol3ページ:
900
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
PSP-70N
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
08505673
PSP-70N
オープン
¥6,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
09493626
PSP-70N用竹の子用Oリング
ナカトミ
-
1個
¥185
09493635
PSP-70N用竹の子15・19mm兼用
ナカトミ
-
1個
¥769
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
水中ポンプ(清水用)
ナカトミ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)