間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
リズム時計工業

電波時計

注文コード:08514037
 
●特長: 
毎日の暮らしの中にすっきりと溶け込むシンプルスタイル。
40kHz/60kHzの電波を自動的に選局し受信する電波時計です。  

●寸法(Φ×mm): 
334×51  
●色: 
シルバーメタリック(白)  
●材質: 
枠:プラスチック  
●使用電池: 
マンガン乾電池 単3形×2  
●質量(g): 
910  
●RED BOOKVol3ページ: 
1144  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08514037

4MY697DA19 ¥6,000

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
08514037
4MY697DA19
07327257
IQ-1000J-7JF
カシオ計算機
電波クロック
1個 ¥2,980 メーカーが異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧