間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

(MonotaRO よりどり3点)乾湿両用バキューム&ブロワ VC-110

注文コード:08514107 注文コード:08514107 注文コード:08514107 注文コード:08514107 注文コード:08514107 注文コード:08514107 注文コード:08514107 注文コード:08514107
 
●特長: 
砂、水、ゴミと汚れを選ばず、お掃除ラクラクなバキューム。
木くず、紙くず、落ち葉などを吹き飛ばすブロワ。
ブロワ吐出口にホースを差し込むと送風する親切設計。  

●付属品: 
ノズル(ドライ/ブラシ/ウェット/ツル口)
ホース
パイプ
フィルター  

●運転音(dB): 
75  
●質量(kg): 
約3.2  
●タンク容量(L): 
10  
●電源(V): 
100  
●周波数(Hz): 
50/60  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
350×280×430  
●最大風量(m3/min): 
1.8  
●吸込仕事率(W): 
115  
●コード長さ(m): 
約5  
●吸水量(L): 
5  
●消費電力(W): 
800  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08514107

VC-110 オープン 別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧