モノタロウ

安全靴 短靴

安全靴 短靴 - モノタロウ
(78件のレビュー)

先芯の足に当る部分をスポンジで補強しており、足あたりが柔らかい。
踵を樹脂で固めているので、靴の脱ぎ履きがしやすい。

ブラック足幅3E仕様甲革と底が一体となったVP成型(ヴァルカナイズプレス)種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クローム革材質(ソール)合成ゴム(単層)標準質量(g/片足)520(25.5cm)JIS規格JIS T8101 革製S級合格靴底一層底材質(先芯)スチール靴タイプ革靴内容量1足
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0851467623.5cm23.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851468524.0cm24
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851469424.5cm24.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851470325.0cm25
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851471225.5cm25.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851472126.0cm26
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851473726.5cm26.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851474627.0cm27
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
0851475528.0cm28
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0851467623.5cm59716054M1123.5cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716054安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851468524.0cm59716063M1124.0cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716063安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851469424.5cm59716072M1124.5cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716072安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851470325.0cm59716081M1125.0cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716081安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851471225.5cm59716097M1125.5cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716097安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851472126.0cm59716106M1126.0cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716106安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851473726.5cm59716115M1126.5cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716115安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851474627.0cm59716124M1127.0cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716124安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
0851475528.0cm59716133M1128.0cm 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133安全靴 短靴モノタロウ1足
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08514737
2018-07-03
用途: 作業靴
有限会社 福岡住建

この手の商品は足が痛くなります。これはどうしようもないのでしょうね。現場監督をしていますので、短靴の安全靴は不可欠なのですが、足が痛くない製品をご提案ください。

対象商品 : 08514703
2015-07-05
用途: 工場作業時
株式会社タカヤナギ運輸・通信業

一般的な工場内作業には重さ、歩きやすさ等についてはほぼ満足しています。

対象商品 : 08514703
2014-04-30
用途: 工場内を歩く
株式会社 山崎製作所

日常的に使用する訳ではないので、一番安い安全靴を探して居りました。あまりにも安いので品質は期待していなかったのですが、とても履きやすく足に当たる等の不都合は全くありませんでした。ただ、日頃日常で履いている靴のサイズを注文したのですが、かなり大きく取り換えをしようかと思ったのですが、返送等の手間が紛らわしく何とか靴下をいっぱい履いて使用しようと思っています。サイズの他はとても満足な商品でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08514703
2014-11-27
用途: 硝子交換工事
三硝堂建設業・工事業

全く問題なく使用できています。

対象商品 : 08514703
2013-08-07
用途: 農作業
農・林・水産業

少々重たいですが、履き心地も良く仕事をしていても安心感があるので、いつもこれをはいて仕事をしています。

対象商品 : 08514746
2013-09-07
用途: 通常使用
京葉レバーホイストサービス

履き心地良好です。しかしながら、ソールと靴本体との接着が弱く、半年も経たないうちにソール先端が開いてきた。価格が安い分、寿命も短いと思う。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 08514703
2013-07-09
用途: 工場内での金物組立作業

値段の割には、柔らかく履きやすい上に、ちゃんとガードしてあり安心して使用できます。

対象商品 : 08514703
2012-12-19
用途: 汎用旋盤加工

近所のディスカウントショップよりクーポンがあったり割引があればだいぶ安く買えるので助かります。品物は普通こんなものでしょうと思っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17
質問:
この商品は「JIS T8101F」に相当しますか。補助金が出るのですがその条件として、「安全靴 、耐滑靴(JIS規格で定める耐滑性能を有する安全靴「JIS T8101F」の表示のあるもの)」とありますがこの商品はどうでしょうか。別の方が質問されていましたが「JIS T8101F」の表示は無いのでしょうか。宜しくお願いいたします。
回答:
こちらの商品はJIS T8101F規格には相当致しません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い致します。
対象商品:
08514703
1が参考にしています
2012-07-06
質問:
【足幅:3E】とあるが、【足幅:4E】の商品はありませんか?
回答:
こちらの商品には、【足幅:4E】はありません。【足幅:4E】の商品をお探しであれば、メーカーは異なりますが、注文コード:03361382の商品となります。
対象商品:
08514694
2が参考にしています
2011-10-31
質問:
JIS規格を本当にとっているのか。靴自体に何も記載がない。
回答:
間違いなくJIS規格商品でございます。
対象商品:
08514703
2011-09-27
質問:
マジックテープですか?
回答:
ひもタイプとなります。
対象商品:
08514703
2011-08-30

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする