間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > コネクタ > コネクタ (日本航空電子工業[JAE])

13 件中 1 - 13 件
日本航空電子工業(JAE)

基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットハウジング

注文コード:08516803,08516812,08516821,08516837,08516846,08516855,08516864,08516873,08516882,08516907,08516916,08516925,08516934 注文コード:08516803,08516812,08516821,08516837,08516846,08516855,08516864,08516873,08516882,08516907,08516916,08516925,08516934
 
●特長: 
コンタクトピッチ2.0mm(1列)、実装高さ7.5mm(垂直実装の場合)、厚さ4.5mmのロープロファイル薄型設計の基板対電線接続用コネクタです。
軽ロック構造:ソケットハウジング両サイドの突起とピンヘッダ壁面のロック穴との嵌合による軽ロック構造です。
段差付きソケットハウジング:ハウジング端末部に指先が引掛かる段差が有り、小型でも引き抜きが容易に出来ます。  

●材質: 
インシュレータ:66ナイロン(UL94V-0、ライトブラウン)
ピンコンタクト:黄銅
ソケットコンタクト:バネ用リン青銅  

●使用温度範囲(℃): 
-40〜+85  
●耐電圧: 
AC1000Vr.m.s.(1分間)  
●定格電流(A): 
3  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08516803 IL-S-2S-S2C2-S 1パック(50個入) 2 2 5.6 0.7 4.5 オープン
¥405 ¥385
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516812 IL-S-3S-S2C2-S 1パック(50個入) 3 4 7.6 1.5 6.5 オープン
¥405 ¥385
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516821 IL-S-4S-S2C2-S 1パック(50個入) 4 6 9.6 3.5 8.5 オープン
¥405 ¥385
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516837 IL-S-5S-S2C2-S 1パック(50個入) 5 8 11.6 5.5 10.5 オープン
¥405 ¥385
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516846 IL-S-6S-S2C2-S 1パック(50個入) 6 10 13.6 7.5 12.5 オープン
¥450 ¥428
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516855 IL-S-7S-S2C2-S 1パック(50個入) 7 12 15.6 9.5 14.5 オープン
¥450 ¥428
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516864 IL-S-8S-S2C2-S 1パック(50個入) 8 14 17.6 11.5 16.5 オープン
¥540 ¥513
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516873 IL-S-9S-S2C2-S 1パック(50個入) 9 16 19.6 13.5 18.5 オープン
¥540 ¥513
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516882 IL-S-10S-S2C2-S 1パック(50個入) 10 18 21.6 15.5 20.5 オープン
¥585 ¥556
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516907 IL-S-12S-S2C2-S 1パック(50個入) 12 22 25.6 19.5 24.5 オープン
¥720 ¥684
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516916 IL-S-13S-S2C2-S 1パック(50個入) 13 24 27.6 21.5 26.5 オープン
¥810 ¥770
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516925 IL-S-14S-S2C2-S 1パック(1000個入) 14 26 29.6 23.5 28.5 オープン
¥18,000 ¥17,100
特価
出荷目安:5日
返品不可
08516934 IL-S-15S-S2C2-S 1パック(50個入) 15 28 31.6 25.5 30.5 オープン
¥990 ¥941
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08516943
基板対電線接続用コネクタ IL-Sシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

日本航空電子工業(JAE)

IL-S-C2-S-100

1パック(100個入)

¥500

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。