間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
タイコ エレクトロニクス

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト

注文コード:08555802 注文コード:08555802 注文コード:08555811 注文コード:08555811
 
●特長: 
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。  

●形状: 
バラ状  
●使用温度(℃): 
-55〜+105  
●適合電線: 
AWG22 0.30mm2
AWG20 0.50mm2
AWG18 0.85mm2  

●絶縁被膜外径(mm): 
1.11〜1.87  
●内容量: 
1パック(100個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

08555802

1318107-1 オープン
¥987
出荷目安:5日
返品不可

08555811

1318111-1 オープン
¥987
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧