間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 露出配線器具 > コンセント

1 件中 1 - 1 件
アメリカン電機

分岐用コードコネクタボディ

注文コード:08558952 注文コード:08558952 注文コード:08558952 注文コード:08558952
 
●特長: 
カバーにクロロプレンゴムを採用し、耐久性に優れた分岐用のコードコネクタボディです。
3.5mm2、5.5mm2の電線接続が可能な送り用端子台付です。  

●仕様: 
複式
極配置:抜止形  

●色: 
黒  
●適合プラグ: 
ゴムカバー:7112GR-New  
●極数: 
接地形2P(2P・3WGND)  
●定格電圧(V): 
125  
●定格電流(A): 
15  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
08558952 7113GRZT ¥5,490
¥4,941
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。